Llaves de vaso
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
Llaves
Destornilladores acodados
Llaves de vaso
40022AMF
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
Llave de vaso cuadrada AMF DIN 248 Tamaño 8 mm, longitud 160 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
40022AMF
Diseño
Otro
Flexible
No
Ancho de llave (mm)
8
Longitud total (mm)
160
Protección de aislamiento 1000 V
No
Forma de la cuchilla
Otro
Magnético
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Diseño
Otro
Flexible
No
Ancho de llave (mm)
8
Longitud total (mm)
160
Protección de aislamiento 1000 V
No
Forma de la cuchilla
Otro
Magnético
No
Adecuado para pernos hexagonales
No
Asidero de material
Otro
Anchura del cabezal (mm)
17
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Con protección antivuelco
No
Probado por VDE
No
Peso por pieza (g)
82
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
40022AMF
EAN
4020772040024
UBB
500617709752
UNSPSC
27111725
Artículo del fabricante nr
40022