text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de tubo Gedore K 32 3/4 pulgadas de ancho 36 mm longitud 56 mm

Artículo No.
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 36
Longitud (m) 56
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 36
Longitud (m) 56
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 19
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 460
Codigo SA
Model K 32 36
Type Impact Socket

Descripción

accionamiento mecánico, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas convencionales, cuadradillo según DIN 3121 - H 20, ISO 1174, acero especial GEDORE, acabado cañón metálico, * no normalizado, * no normalizado

Números de artículo

Artículo No. G2325.360.001
EAN 4010886628270
UBB 240120523610
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6282710

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.