text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de estrella Gedore 400 19 x 22 mm 230 mm abierta, con hexágono doble


Anillo desplazado 15° respecto al eje, Abertura hexagonal desplazada 30°, Perfil UD desplazado 15°, Tamaños 8x10 a 12x14 mm con hexágono, Para aplicaciones en conductos hidráulicos/frenos, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, * no estandarizado, Abertura hexagonal desplazada 30°, Perfil UD desplazado 15

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 232
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 22
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 232
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 22
Tamaño de llave pequeño (mm) 19
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 13.2
Altura del cabezal grande (mm) 15.2
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 35
Anchura del cabezal grande (mm) 41
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 250
Codigo SA
Model 400
Type Flare Nut Spanner

Descripción

Anillo desplazado 15° respecto al eje, Abertura hexagonal desplazada 30°, Perfil UD desplazado 15°, Tamaños 8x10 a 12x14 mm con hexágono, Para aplicaciones en conductos hidráulicos/frenos, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, * no estandarizado, Abertura hexagonal desplazada 30°, Perfil UD desplazado 15

Números de artículo

Artículo No. G2140.019.022
EAN 4010886605868
UBB 240120085461
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 6058670

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.