Llaves con dos bocas
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
Llaves
Llaves boca fija
Llaves con dos bocas
G2140
G2140.017.019
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
Llave de estrella Gedore 400 17 x 19 mm 210 mm abierta, con hexágono doble
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (m)
210
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
19
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Related products
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (m)
210
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
19
Tamaño de llave pequeño (mm)
17
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
12.2
Altura del cabezal grande (mm)
13.2
Modelo de media luna
No
Anchura de cabeza pequeña (mm)
32
Anchura del cabezal grande (mm)
35
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Modelo abierto
Sí
Marca
Gedore
Peso por pieza (g)
170
Codigo SA
Ver
Model
400
Type
Flare Nut Spanner
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Anillo desplazado 15° respecto al eje, Abertura hexagonal desplazada 30°, Perfil UD desplazado 15°, Tamaños 8x10 a 12x14 mm con hexágono, Para aplicaciones en conductos hidráulicos/frenos, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, * no estandarizado, Abertura hexagonal desplazada 30°, Perfil UD desplazado 15
Números de artículo
Artículo No.
G2140.017.019
EAN
4010886605776
UBB
240120085388
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
6057780