text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de estrella Gedore 4 14 x 15 mm 161 mm recta


Modelo plano, Aros de pared delgada, perfil UD, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, * no normalizado, * no normalizado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 161
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 15
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 161
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 15
Tamaño de llave pequeño (mm) 14
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 7.2
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 21.5
Anchura del cabezal grande (mm) 23
Modelo de carraca No
Modelo abierto No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 65
Codigo SA
Model 4 14x15
Type Flat Ring Spanner

Descripción

Modelo plano, Aros de pared delgada, perfil UD, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, * no normalizado, * no normalizado

Números de artículo

Artículo No. G2135.014.015
EAN 4010886605424
UBB 240120072170
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 6054250

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.