text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de estrella Gedore 2 A 32 anchura entre planos 32 mm longitud 235 mm offset


Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado, Medidas especiales bajo pedido, Medidas especiales bajo pedido, Accesorios opcionales: Tubo de prolongación AR nº 2 para prolongar el brazo de palanca, con perfil UD para una transmisión suave de la fuerza, a partir de SW 65 de 12 cantos

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 235
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 32
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 235
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 32
Tamaño de llave pequeño (mm) 32
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 18.4
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 50
Modelo de carraca No
Modelo abierto No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 660
Codigo SA
Model 2A
Type Single End Ring Spanner

Descripción

Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado, Medidas especiales bajo pedido, Medidas especiales bajo pedido, Accesorios opcionales: Tubo de prolongación AR nº 2 para prolongar el brazo de palanca, con perfil UD para una transmisión suave de la fuerza, a partir de SW 65 de 12 cantos

Números de artículo

Artículo No. G2155.320.001
EAN 4010886603413
UBB 240120072907
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 6034140

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.