text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de espiga AMF DIN 1810 B para diámetro exterior de tuerca 80-90 mm diámetro de espiga 6,0 mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Referência 54981AMF
Diseño Con alfiler
Longitud (m) 280
Diámetro del pasador (mm) 6
Altura del cabezal (mm) 8
Anchura de la llave (mm) 90 - 90
Embalado por 1

Especificações

Diseño Con alfiler
Longitud (m) 280
Diámetro del pasador (mm) 6
Altura del cabezal (mm) 8
Anchura de la llave (mm) 90 - 90
Peso por pieza (g) 400
Codigo SA

Descrição

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Números do artigo

Referência 54981AMF
EAN 4020772054984
UBB 500617769640
UNSPSC 27111724
Artigo do fabricante nr 54981
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.