text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de carraca Facom Ring 7/8 x 15/16


Artículo No. 2V939455
Longitud (m) 115
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 7
Tamaño de llave pequeño (mm) 6
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 14.2
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 115
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 7
Tamaño de llave pequeño (mm) 6
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 14.2
Anchura del cabezal grande (mm) 17.2
Modelo de carraca Sí
Número de puntos 12
Marca Facom
Peso por pieza (g) 36
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 2V939455
EAN 3148517424517
UBB 500638537463
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 64.6X7
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.