text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de carraca Facom 9mm


Artículo No. 4N212167
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 149
Ancho de llave extremo abierto (mm) 9
Peso 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) Otro
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 9
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 21
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 18.6
Modelo de carraca
Número de puntos 12
Marca Facom
Peso por pieza (g) 42
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 4N212167
EAN 3662424064630
UBB 500668368623
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 467B.9
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.