text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de carraca facom 41mm


Artículo No. 4R964061
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 1871
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 565
Ancho de llave extremo abierto (mm) 41
Peso 1871
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 1 5/8 pulgadas
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 41
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 84.7
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 72
Modelo de carraca Sí
Número de puntos 12
Marca Facom
Peso por pieza (g) 1907
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 4R964061
EAN 3662424064838
UBB 500668367898
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 467B.41
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.