text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de carraca facom 38mm


Artículo No. 9B815967
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 1343
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 487
Ancho de llave extremo abierto (mm) 38
Peso 1343
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 1 1/2 pulgada
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 38
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 79.9
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 66
Modelo de carraca
Número de puntos 12
Marca Facom
Peso por pieza (g) 1392
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 9B815967
EAN 3662424064821
UBB 500668367633
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 467B.38
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.