text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de carraca facom 34mm


Artículo No. 3A719497
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 1026
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 455
Ancho de llave extremo abierto (mm) 34
Peso 1026
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) Otro
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 34
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 72
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 62.2
Modelo de carraca Sí
Número de puntos 12
Marca Facom
Peso por pieza (g) 1040
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 3A719497
EAN 3662424064807
UBB 500668367229
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 467B.34
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.