text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de carraca facom 30mm


Artículo No. 9Z805820
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 794
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 400
Ancho de llave extremo abierto (mm) 30
Peso 794
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) Otro
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 30
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 64.9
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 58
Modelo de carraca Sí
Número de puntos 12
Marca Facom
Peso por pieza (g) 806
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 9Z805820
EAN 3662424064784
UBB 500668366809
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 467B.30
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.