text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de carraca facom 19mm


Artículo No. 1T923137
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 212
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 247
Ancho de llave extremo abierto (mm) 19
Protección de la superficie Cromado
Peso 212
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 3/4 pulgada
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 19
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 41.2
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 33.9
Modelo de carraca
Número de puntos 12
Marca Facom
Peso por pieza (g) 213
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 1T923137
EAN 3662424064739
UBB 500668365819
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 467B.19
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.