text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de carraca facom 18mm


Artículo No. 6J266714
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 183
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 236
Ancho de llave extremo abierto (mm) 18
Peso 183
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) Otro
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 18
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 38.4
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 32.8
Modelo de carraca Sí
Número de puntos 12
Marca Facom
Peso por pieza (g) 191
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 6J266714
EAN 3662424064722
UBB 500668365652
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 467B.18
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.