text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de boca Gedore 133 110 mm

Artículo No.
Longitud (m) 500
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 110
Tamaño de llave pequeño (mm) 19
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 46.3
Anchura de cabeza pequeña (mm) 225.5

Especificaciones

Longitud (m) 500
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 110
Tamaño de llave pequeño (mm) 19
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 46.3
Anchura de cabeza pequeña (mm) 225.5
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 13000
Codigo SA
Type Slogging Spanner

Números de artículo

Artículo No. G2150.984.001
EAN 4010886640203
UBB 240120125630
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6402040

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.