Llaves de dos bocas fijas
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
Llaves
Llaves de dos bocas fijas
Llaves de dos bocas fijas
0G221163
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
Llave de boca anular Gedore 23mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
0G221163
Ancho de llave (mm)
Tipo
Cabeza cuadrada fija
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de llave pequeño (mm)
23
Modelo de baja chispa
No
Altura del cabezal grande (mm)
15
Modelo de media luna
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Ancho de llave (mm)
23
Tipo
Cabeza cuadrada fija
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de llave pequeño (mm)
23
Modelo de baja chispa
No
Altura del cabezal grande (mm)
15
Modelo de media luna
No
Anchura del cabezal grande (mm)
39.5
Modelo de carraca
No
Marca
Gedore
Peso por pieza (g)
270
Codigo SA
Ver
Model
8792
Type
Ring End Fitting
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0G221163
EAN
4002805920978
UBB
500642828460
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
1211471