text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Gedore 7 XL AF 17 mm longitud 280 mm forma A extra larga CV acero


Con el mismo tamaño en cada extremo, anillo desplazado 15°, con perfil UD, Eje en forma de viga, acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado, Sobrecarga indicada por deformación, Sujeción segura gracias al eje hueco - muy ergonómico y manejable, Aspecto sin reflejos gracias al cromo mate, Diseñado para uso universal, Calidad industrial de primera clase para el uso continuo más duro, Mandíbula: rectificada con precisión al tamaño nominal exacto para áreas de contacto óptimas, Anillo: desplazado 15° respecto al eje, con perfil UD para una transmisión suave de la fuerza

Numero articolo
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 196
Protección de aislamiento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Longitud (m) 280
Ancho de llave extremo abierto (mm) 17
Protección de la superficie Cromado
Peso 196
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 17
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 39
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 26
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 8.5
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 12.2
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 205
Codigo SA 8204110000
Model 7 XL 17
Type Combination Spanner

Descrizione

Con el mismo tamaño en cada extremo, anillo desplazado 15°, con perfil UD, Eje en forma de viga, acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado, Sobrecarga indicada por deformación, Sujeción segura gracias al eje hueco - muy ergonómico y manejable, Aspecto sin reflejos gracias al cromo mate, Diseñado para uso universal, Calidad industrial de primera clase para el uso continuo más duro, Mandíbula: rectificada con precisión al tamaño nominal exacto para áreas de contacto óptimas, Anillo: desplazado 15° respecto al eje, con perfil UD para una transmisión suave de la fuerza

Numeri di articolo

Numero articolo G2112.170.001
EAN 4010886610091
UBB 240122579297
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  6100970

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.