Llaves combinadas
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
Llaves
Llaves combinadas
Llaves combinadas
G2112
G2112.160.001
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
Llave combinada Gedore 7 XL AF 16 mm longitud 265 mm forma A extra larga CV acero
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie
Cromado
Peso
171
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Related products
Especificaciones
Longitud (m)
265
Ancho de llave extremo abierto (mm)
16
Protección de la superficie
Cromado
Peso
171
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm)
16
Anchura del cabezal extremo abierto (mm)
36
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm)
24.8
Altura del cabezal extremo abierto (mm)
7.5
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm)
11.8
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Peso por pieza (g)
160
Codigo SA
Ver
Model
7 XL 16
Type
Combination Spanner
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Con el mismo tamaño en cada extremo, anillo desplazado 15°, con perfil UD, Eje en forma de viga, acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado, Sobrecarga indicada por deformación, Sujeción segura gracias al eje hueco - muy ergonómico y manejable, Aspecto sin reflejos gracias al cromo mate, Diseñado para uso universal, Calidad industrial de primera clase para el uso continuo más duro, Mandíbula: rectificada con precisión al tamaño nominal exacto para áreas de contacto óptimas, Anillo: desplazado 15° respecto al eje, con perfil UD para una transmisión suave de la fuerza
Números de artículo
Artículo No.
G2112.160.001
EAN
4010886608029
UBB
240122678370
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
6080250