text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Gedore 7 XL AF 12 mm longitud 210 mm forma A extra larga CV acero

Cod Articol
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 86
Protección de aislamiento 1000 V No

Specificații

Longitud (m) 210
Ancho de llave extremo abierto (mm) 12
Protección de la superficie Cromado
Peso 86
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 12
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 28.5
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 19
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 5.5
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 10
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 80
Codigo SA 8204110000
Model 7 XL 12
Type Combination Spanner

Descriere

Con el mismo tamaño en cada extremo, anillo desplazado 15°, con perfil UD, Eje en forma de viga, acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado, Sobrecarga indicada por deformación, Sujeción segura gracias al eje hueco - muy ergonómico y manejable, Aspecto sin reflejos gracias al cromo mate, Diseñado para uso universal, Calidad industrial de primera clase para el uso continuo más duro, Mandíbula: rectificada con precisión al tamaño nominal exacto para áreas de contacto óptimas, Anillo: desplazado 15° respecto al eje, con perfil UD para una transmisión suave de la fuerza

Numerele articolelor

Cod Articol G2112.120.001
EAN 4010886610053
UBB 240122578877
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 6100540

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.