text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Gedore 7 XL 34 mm


Con el mismo tamaño en cada extremo, anillo desplazado 15°, con perfil UD, Eje en forma de viga, acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado, Sobrecarga indicada por deformación, Sujeción segura gracias al eje hueco - muy ergonómico y manejable, Aspecto sin reflejos gracias al cromo mate, Diseñado para uso universal, Calidad industrial de primera clase para el uso continuo más duro, Mandíbula: rectificada con precisión al tamaño nominal exacto para áreas de contacto óptimas, Anillo: desplazado 15° respecto al eje, con perfil UD para una transmisión suave de la fuerza

Artículo No.
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 1088
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 520
Ancho de llave extremo abierto (mm) 34
Protección de la superficie Cromado
Peso 1088
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 34
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 70.5
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 49.5
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 15
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 23.2
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1200
Codigo SA
Model 7 XL 34
Type Combination Spanner

Descripción

Con el mismo tamaño en cada extremo, anillo desplazado 15°, con perfil UD, Eje en forma de viga, acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado, Sobrecarga indicada por deformación, Sujeción segura gracias al eje hueco - muy ergonómico y manejable, Aspecto sin reflejos gracias al cromo mate, Diseñado para uso universal, Calidad industrial de primera clase para el uso continuo más duro, Mandíbula: rectificada con precisión al tamaño nominal exacto para áreas de contacto óptimas, Anillo: desplazado 15° respecto al eje, con perfil UD para una transmisión suave de la fuerza

Números de artículo

Artículo No. G2112.340.001
EAN 4010886610190
UBB 240122580188
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6101940

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.