text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Gedore 7 7/16AF


Artículo No.
Longitud (m)
Mostrar todas
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Mostrar todas
Peso 41
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 150
Ancho de llave extremo abierto (mm) 0.438
Peso 41
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 0.438
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 26
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 17
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 4.5
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 7.5
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 50
Codigo SA
Model 7 7/16AF
Type Combination Spanner

Números de artículo

Artículo No. G2110.111.001
EAN 4010886609927
UBB 203122576507
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6099270

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.