text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Gedore 7 5/8AF


Artículo No.
Longitud (m)
Mostrar todas
Peso 104
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 5/8 de pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 200
Peso 104
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 5/8 de pulgada
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 35
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 23
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 5.8
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 10
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (pulgadas) 5/8 de pulgada
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 100
Codigo SA
Model 7 5/8AF
Type Combination Spanner

Números de artículo

Artículo No. G2110.158.001
EAN 4010886609972
UBB 203122576846
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6099780

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.