text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Gedore 7 4 mm

Artículo No.
Longitud (m)
Mostrar todas
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Mostrar todas
Peso 10
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No

Especificaciones

Longitud (m) 85
Ancho de llave extremo abierto (mm) 4
Peso 10
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 4
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 11.8
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 7.7
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 3.2
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 3.2
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 10
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. G2110.040.001
EAN 4010886608098
UBB 240120683836
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6080920

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.