text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Gedore 7 3/8AF


Artículo No.
Longitud (m)
Mostrar todas
Peso 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 3/8 de pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 140
Peso 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 3/8 de pulgada
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 23
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 15.5
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 4.2
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 7
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (pulgadas) 3/8 de pulgada
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 40
Codigo SA
Model 7 3/8AF
Type Combination Spanner

Números de artículo

Artículo No. G2110.096.001
EAN 4010886609910
UBB 203122576432
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6099190

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.