text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Gedore 7 28 mm

Artículo No.
Longitud (m)
Mostrar todas
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Mostrar todas
Peso 375
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No

Especificaciones

Longitud (m) 320
Ancho de llave extremo abierto (mm) 28
Peso 375
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 28
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 60
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 40
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 8.8
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 16
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 390
Codigo SA
Model 7 28
Type Combination Spanner

Números de artículo

Artículo No. G2110.280.001
EAN 4010886609255
UBB 240120105343
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6092500

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.