text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Gedore 7 1AF


Artículo No.
Longitud (m)
Mostrar todas
Peso 287
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 1 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 300
Peso 287
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 1 pulgada
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 56.5
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 36
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 8.2
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 15
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (pulgadas) 1 pulgada
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 330
Codigo SA
Model 7 1AF
Type Combination Spanner

Números de artículo

Artículo No. G2110.254.001
EAN 4010886610046
UBB 203122577422
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6100460

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.