text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Gedore 7 13/16AF

Artículo No.
Longitud (m)
Mostrar todas
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Mostrar todas
Peso 187
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No

Especificaciones

Longitud (m) 252
Ancho de llave extremo abierto (mm) 0.813
Peso 187
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 0.813
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 45.5
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 30
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 7
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 12.5
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 190
Codigo SA
Model 7 13/16AF
Type Combination Spanner

Números de artículo

Artículo No. G2110.209.001
EAN 4010886610008
UBB 203122577182
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6100030

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.