text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Gedore 7 1/2AF


Artículo No.
Longitud (m)
Mostrar todas
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Mostrar todas
Peso 56
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 170
Ancho de llave extremo abierto (mm) 0.5
Peso 56
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 0.5
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 30
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 19.5
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 5
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 8.5
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 70
Codigo SA
Model 7 1/2AF
Type Combination Spanner

Números de artículo

Artículo No. G2110.127.001
EAN 4010886609941
UBB 203122576689
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6099430

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.