text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Gedore 1 B AF 28 mm longitud 370 mm forma B CV acero


Anillo desplazado 10° respecto al eje, anillos extrafuertes pero de pared delgada, Tamaños 5 y 5,5 mm con anillo hexagonal, a partir del tamaño 6 mm con perfil UD, Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado, * no normalizado, Anillo: desplazado 10° respecto al eje, con perfil UD para una transmisión suave de la fuerza, La sobrecarga se manifiesta por deformación, El anillo desplazado garantiza un mejor agarre en tuercas o tornillos embutidos o calados, Calidad industrial de primera para el uso continuo más duro, * no normalizado

Artículo No.
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 578
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 370
Ancho de llave extremo abierto (mm) 28
Protección de la superficie Cromado
Peso 578
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 28
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 60
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 40.2
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 11
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 19.5
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 570
Codigo SA
Model 1 B 28
Type Combination Spanner

Descripción

Anillo desplazado 10° respecto al eje, anillos extrafuertes pero de pared delgada, Tamaños 5 y 5,5 mm con anillo hexagonal, a partir del tamaño 6 mm con perfil UD, Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado, * no normalizado, Anillo: desplazado 10° respecto al eje, con perfil UD para una transmisión suave de la fuerza, La sobrecarga se manifiesta por deformación, El anillo desplazado garantiza un mejor agarre en tuercas o tornillos embutidos o calados, Calidad industrial de primera para el uso continuo más duro, * no normalizado

Números de artículo

Artículo No. G2100.280.001
EAN 4010886600283
UBB 240120117306
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6002880

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.