Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Llaves combinadas
Llaves combinadas
G2100
G2100.750.001
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
Llave combinada Gedore 1 B 75
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Longitud (m)
Mostrar todas
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Mostrar todas
Peso
6545
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Longitud (m)
810
Ancho de llave extremo abierto (mm)
75
Peso
6545
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm)
75
Anchura del cabezal extremo abierto (mm)
153
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm)
110
Altura del cabezal extremo abierto (mm)
26
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm)
38
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Peso por pieza (g)
6780
Codigo SA
Ver
Model
1 B 75
Type
Combination Spanner
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G2100.750.001
EAN
4010886600481
UBB
240120684826
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
6004820
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar.
Productos ({0})
Artículo No.
Su Artículo No.
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.