text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Gedore 1 B 7/16AF

Artículo No.
Longitud (m)
Mostrar todas
Peso 53
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 7/16 pulgadas

Especificaciones

Longitud (m) 158
Peso 53
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 7/16 pulgadas
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 25.8
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 17
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 5
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 9
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (pulgadas) 7/16 pulgadas
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 55
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. G2100.111.001
EAN 4010886600542
UBB 240120118544
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6005470

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.