text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Gedore 1 B 5/16AF


Artículo No.
Longitud (m)
Mostrar todas
Peso 27
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 5/16 pulgadas
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 127
Peso 27
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 5/16 pulgadas
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 19.2
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 12.5
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 4
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 6.5
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (pulgadas) 5/16 pulgadas
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 25
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. G2100.079.001
EAN 4010886600528
UBB 240120118395
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6005200

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.