text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Gedore 1 B 3/8W


Artículo No.
Longitud (m)
Mostrar todas
Peso 190
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 3/8 de pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 245
Peso 190
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 3/8 de pulgada
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 40
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 26.5
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 7.7
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 13.2
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (pulgadas) 3/8 de pulgada
Modelo de carraca No
Número de puntos 6
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 180
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. G2101.096.001
EAN 4010886600993
UBB 240120120193
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6009970

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.