text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Gedore 1 B 2.3/8AF


Artículo No.
Longitud (m)
Mostrar todas
Peso 3510
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 2 3/8 inch
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 655
Peso 3510
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 2 3/8 inch
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 121
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 90
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 18
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 32
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (pulgadas) 2 3/8 inch
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 3500
Codigo SA
Model 1 B 2.3/8AF
Type Combination Spanner

Números de artículo

Artículo No. G2100.608.001
EAN 4010886600825
UBB 240120129699
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6008220

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.