text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Gedore 1 B 2.1/4AF


Artículo No.
Longitud (m)
Mostrar todas
Peso 2820
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 2 1/4 inch
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 615
Peso 2820
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 2 1/4 inch
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 112.5
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 83
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 17
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 30.5
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (pulgadas) 2 1/4 inch
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 2900
Codigo SA
Model 1 B 2.1/4AF
Type Combination Spanner

Números de artículo

Artículo No. G2100.571.001
EAN 4010886600818
UBB 240120129517
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6008140

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.