text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Gedore 1 B 13/16AF


Artículo No.
Longitud (m)
Mostrar todas
Peso 269
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 13/16 inch
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 280
Peso 269
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 13/16 inch
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 45.8
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 30.2
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 8.7
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 14.5
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (pulgadas) 13/16 inch
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 260
Codigo SA
Model 1 B 13/16AF
Type Combination Spanner

Números de artículo

Artículo No. G2100.209.001
EAN 4010886600627
UBB 240120119203
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6006280

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.