text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Gedore 1 B 11/16W


Artículo No.
Longitud (m)
Mostrar todas
Peso 713
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 11/16 inch
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 390
Peso 713
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 11/16 inch
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 65.2
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 43.8
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 11.2
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 19.5
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (pulgadas) 11/16 inch
Modelo de carraca No
Número de puntos 6
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 670
Codigo SA
Model 1 B 11/16W
Type Combination Spanner

Números de artículo

Artículo No. G2101.175.001
EAN 4010886601044
UBB 240120120680
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6010470

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.