text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Gedore 1 B 11/16AF


Artículo No.
Longitud (m)
Mostrar todas
Peso 192
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 11/16 inch
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 244
Peso 192
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 11/16 inch
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 40
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 25.8
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 7.7
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 13.2
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (pulgadas) 11/16 inch
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 180
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. G2100.175.001
EAN 4010886600597
UBB 240120119047
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6005980

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.