Nedtrain Oud
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
Llaves combinadas
Llaves combinadas
G2100
G2100.349.001
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
Llave combinada Gedore 1 B 1.3/8AF
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Longitud (m)
Mostrar todas
Peso
1099
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas)
1 3/8 pulgadas
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Longitud (m)
460
Peso
1099
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas)
1 3/8 pulgadas
Anchura del cabezal extremo abierto (mm)
75.2
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm)
51.5
Altura del cabezal extremo abierto (mm)
12.8
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm)
23.5
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (pulgadas)
1 3/8 pulgadas
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Peso por pieza (g)
1170
Codigo SA
Ver
Model
1 B 1.3/8AF
Type
Combination Spanner
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G2100.349.001
EAN
4010886600702
UBB
240120128600
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
6007090
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar.
Productos ({0})
Artículo No.
Su Artículo No.
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.