text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Gedore 1 B 1.13/16AF

Artículo No.
Longitud (m)
Mostrar todas
Peso 1870
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 1 13/16 pulgadas

Especificaciones

Longitud (m) 550
Peso 1870
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 1 13/16 pulgadas
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 95.5
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 68
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 15
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 27.5
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (pulgadas) 1 13/16 pulgadas
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1950
Codigo SA
Model 1 B 1.13/16AF
Type Combination Spanner

Números de artículo

Artículo No. G2100.460.002
EAN 4010886600764
UBB 240120129020
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6007680

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.