text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada facom 8mm


Artículo No. 8I828352
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 35
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 127
Ancho de llave extremo abierto (mm) 8
Peso 35
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 5/16 pulgadas
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 8
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 18.5
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 13
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Facom
Peso por pieza (g) 33
Codigo SA
Type Combination Wrench

Números de artículo

Artículo No. 8I828352
EAN 3148511013540
UBB 500638334663
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 41.8
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.