text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Facom 6mm


Artículo No. 2M850857
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 15
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 90
Ancho de llave extremo abierto (mm) 6
Peso 15
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 1/4 pulgada
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 6
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 15
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 10.4
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Facom
Peso por pieza (g) 17
Codigo SA
Type Combination Wrench

Números de artículo

Artículo No. 2M850857
EAN 3148510998701
UBB 500638319656
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 39.6
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.