text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada facom 24mm


Artículo No. 2V440707
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 455
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 394
Ancho de llave extremo abierto (mm) 24
Peso 455
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 15/16 inch
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 24
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 55
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 36.9
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Facom
Peso por pieza (g) 447
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 2V440707
EAN 3148516621788
UBB 500638324847
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 40.24LA
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.