text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada facom 21mm


Artículo No. 8P630182
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 205
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 233
Ancho de llave extremo abierto (mm) 21
Peso 205
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 13/16 inch
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 21
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 45.4
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 30.9
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Facom
Peso por pieza (g) 220
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 8P630182
EAN 3148517680876
UBB 500638348291
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 440.21
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.