text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada facom 18mm


Artículo No. 4S573109
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 150
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 208
Ancho de llave extremo abierto (mm) 18
Peso 150
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) Otro
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 18
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 38.7
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 26
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Facom
Peso por pieza (g) 163
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 4S573109
EAN 3148517680524
UBB 500638344803
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 440.18
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.