text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Facom 11871


Artículo No. 5L255953
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 10
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 84
Ancho de llave extremo abierto (mm) 5.6
Peso 10
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 7/32 pulgadas
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 11.8
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 9.5
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (pulgadas) Otro
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Facom
Peso por pieza (g) 11
Codigo SA
Type Combination Wrench

Números de artículo

Artículo No. 5L255953
EAN 3148510999067
UBB 500638320472
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 39.7/32H
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.