text.skipToContent text.skipToNavigation
Debido a una interrupción mundial de los servicios de Microsoft, actualmente no podemos enviar ni recibir correos electrónicos. Le recomendamos que se ponga en contacto con nosotros por teléfono o que realice su pedido a través de nuestra tienda online.

Llave combinada Facom 10mm


Artículo No. 7C991079
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 103
Ancho de llave extremo abierto (mm) 10
Peso 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 3/8 de pulgada
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 10
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 21.5
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 15.3
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Facom
Peso por pieza (g) 28
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 7C991079
EAN 3148510998763
UBB 500638314863
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 39.10
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.