text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Bahco 1952M 9 mm


Artículo No.
Longitud (m)
Mostrar todas
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Mostrar todas
Peso 35
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 140
Ancho de llave extremo abierto (mm) 9
Peso 35
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 9
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 22
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 14.6
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 4.4
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 7.3
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Probado por VDE No
Marca Bahco
Largura total 125
Peso por pieza (g) 30
Codigo SA
Model 1952M
Type Combination Wrench

Números de artículo

Artículo No. L5615.090.001
EAN 7314151057206
UBB 203120123948
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 1952M-9

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.