text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Bahco 1952M 6 mm


Artículo No.
Longitud (m)
Mostrar todas
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Mostrar todas
Peso 15
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 110
Ancho de llave extremo abierto (mm) 6
Peso 15
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 6
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 16
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 10.4
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 3.8
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 5.6
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Probado por VDE No
Marca Bahco
Largura total 95
Peso por pieza (g) 15
Codigo SA
Model 1952M
Type Combination Wrench

Números de artículo

Artículo No. L5615.060.001
EAN 7314151057176
UBB 203120123609
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 1952M-6

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.